Hager - Socle support armoire univers h 100mm l 550mm pour IP54 p 275mm + pattes + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 286 mm
profondeur - 575 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612766321
Réf. Sonepar
00010276632
Réf. Fournisseur
FZ632
Réf. Commerciale
Hager
modèle
socle complet
matériau
acier
largeur
100 mm
hauteur
286 mm
profondeur
575 mm
adapté à la largeur de boîtier
100 mm
adapté à la profondeur de boîtier
575 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Socle support armoire univers h 100mm l 550mm pour IP54 p 275mm + pattes + vis