Hager - Sup. Profil 2 pour ATA 12/16x30 Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - marron
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4012740864725
Réf. Sonepar
00011086472
Réf. Fournisseur
ATA123298014
Réf. Commerciale
Hager
matériau
plastique
couleur
marron
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
8014
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
largeur d'appareil
66 mm
hauteur d'appareil
99 mm
profondeur d'appareil
29 mm
Sup. Profil 2 pour ATA 12/16x30 Marron