Hager - Supp. app.saillie Legrand,ATA12/16x30 BP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
sans halogène - Oui
traitement de la surface - non traité
numéro RAL (équivalent) - 9010
avec entrée de câble - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740864602
Réf. Sonepar
00011086460
Réf. Fournisseur
ATA123199010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
9010
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
66 mm
hauteur d'appareil
101 mm
profondeur d'appareil
26 mm
Supp. app.saillie Legrand,ATA12/16x30 BP
Les Atouts de l'article:
Support app.saillie Legrand,ATA12/16x30 BP