Hager - Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60090 RAL9010 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 90 mm
nombre d'unités - 1
modèle - lisse
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740868501
Réf. Sonepar
00011086850
Réf. Fournisseur
LFF71H0909010
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
90 mm
nombre d'unités
1
modèle
lisse
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
120 mm
hauteur de l'ouverture
45 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60090 RAL9010 blanc
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60