Hager - Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30, blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
sans halogène - Oui
traitement de la surface - non traité
numéro RAL (équivalent) - 9010
avec entrée de câble - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740208826
Réf. Sonepar
00011020882
Réf. Fournisseur
ATA123499010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
9010
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
128 mm
hauteur d'appareil
101 mm
profondeur d'appareil
28 mm
Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30, blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30, blanc paloma