Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Hager - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 noir

Hager - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 noir

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 80 mm

  • couleur - autre

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740895958

Réf. Sonepar

00011089595

Réf. Fournisseur

SL20080A9011

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités d'appareil

1

profondeur du câble pour plinthe

20 mm

hauteur du câble pour plinthe

80 mm

couleur

autre

garnissage

sans

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

indice de protection (IP)

IP40

type de montage appareil d'installation

standard

sens de montage

horizontal

matériau

plastique

traitement antibactérien

Non

numéro RAL

9011

décoration

sans

température d'utilisation

5...60 °C

Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 noir

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.