Hager - Support queraz pour appareillage modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
type de montage de la boîte - devant
modèle - fermé
type d'appareil - autre
distance de fixation - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740889049
Réf. Sonepar
00011088904
Réf. Fournisseur
L4760
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
4
type de montage de la boîte
devant
modèle
fermé
type d'appareil
autre
distance de fixation
45 mm
type de montage appareil d'installation
encoche
possibilité de délestage de traction
Non
avec zone de raccordement
Non
matériau
plastique
Support queraz pour appareillage modulaire
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.