Hager - Support simple étanche avec griffes Cubyko pour montage encastré, IP55, Gris - WNA401G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
montage encastré - Oui
adapté à une boîte de sol - Non
adapté à un canal d'allège - Oui
adapté à une installation intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617176415
Réf. Sonepar
05083717641
Réf. Fournisseur
WNA401G
Réf. Commerciale
Hager
couleur:
gris
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
75 mm
profondeur:
24 mm
largeur d'encastrement:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Cubyko vous garantit une étanchéité parfaite IP55 grâce à ses 5 éléments d'étanchéité et s'adapte à votre chantier avec cette offre en encastré avec installation à griffes
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.