Hager - Support SL20080 nu noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
couleur - autre
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740895651
Réf. Sonepar
00011089565
Réf. Fournisseur
SL200809039011
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
hauteur du câble pour plinthe
80 mm
couleur
autre
garnissage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal
matériau
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9011
décoration
sans
température d'utilisation
5...60 °C
Support SL20080 nu noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.