Hager - Systo Boîte 1 poste pour montage en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617086813
Réf. Sonepar
00010708681
Réf. Fournisseur
WS681
Réf. Commerciale
Hager
composition
autre
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de modules (construction modulaire)
2
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
indice de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Systo Boîte 1 poste pour montage en saillie