Hager - Systo double va-et-vient volet roulant 2 modules Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617083003
Réf. Sonepar
00010708300
Réf. Fournisseur
WS300
Réf. Commerciale
Hager
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
interrupteur bipolaire
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation à borne
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
tension nominale
250 V
nombre de touches
4
nombre de modules (construction modulaire)
2
Systo double va-et-vient volet roulant 2 modules Blanc