Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Hager - Systo interrupteur va-et-vient 10A 1 module Noir

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617111324

Réf. Sonepar

05083711132

Réf. Fournisseur

WS012N

Réf. Commerciale

Hager

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

mode de pose

encastré

couleur

noir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

1

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

8022

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

22 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

33 mm

profondeur d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Systo interrupteur va-et-vient 10A 1 module Noir