Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Systo plaque double horizontale entraxe 71 2x2 modules Blanc

Hager - Systo plaque double horizontale entraxe 71 2x2 modules Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617084024

Réf. Sonepar

00010708402

Réf. Fournisseur

WS402

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

4

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Oui

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

type de fixation

fixation à borne

largeur

151 mm

hauteur

80 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

151 mm

hauteur d'encastrement

80 mm

Systo plaque double horizontale entraxe 71 2x2 modules Blanc

Les Atouts de l'article:

La série modulaire systo, au format 45x45, s'adapte à toutes les situations grâce à son multi-mode de pose (encastré, saillie et goulotte). Rapidité, confort de pose, adaptabilité et finition sont au rendez-vous.