Hager - Systo plaque horizontale entraxe 57 4 modules Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617084109
Réf. Sonepar
00010708410
Réf. Fournisseur
WS410
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à borne
largeur
137 mm
hauteur
80 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
137 mm
hauteur d'encastrement
80 mm
Systo plaque horizontale entraxe 57 4 modules Blanc
Les Atouts de l'article:
La série modulaire systo, au format 45x45, s'adapte à toutes les situations grâce à son multi-mode de pose (encastré, saillie et goulotte). Rapidité, confort de pose, adaptabilité et finition sont au rendez-vous.