Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Hager - Systo poussoir inverseur 1O+1F à voyant 10A 2 modules Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Non

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • version sans contact - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617080231

Réf. Sonepar

00010708023

Réf. Fournisseur

WS023

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bouton-poussoir

avec éclairage

Non

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

source lumineuse fournie

Non

avec voyant indicateur

Oui

Contact de report

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

33 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Systo poussoir inverseur 1O+1F à voyant 10A 2 modules Blanc