Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Hager - Systo prise de courant double spécial goulotte 2P+T 16A 250V 4 modules Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 4

  • couleur - blanc

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617081221

Réf. Sonepar

00010708122

Réf. Fournisseur

WS122

Réf. Commerciale

Hager

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

4

couleur

blanc

mode de pose

canal d'allège (goulotte)

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Non

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

type de chargeur USB

autre

nombre de modules (construction modulaire)

4

nombre de prises commutables

0

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Non

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Oui

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Oui

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

90 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

couvercle

boîtier complet

avec commutateur automatique

Non

Systo prise de courant double spécial goulotte 2P+T 16A 250V 4 modules Blanc