fin de vie

Hager - Systo prise de courant triple spécial goulotte 2P+T 16A 250V 6 modules Blanc - WS123

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 6

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • modèle - broche de contact de protection

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617081238

Réf. Sonepar

00010708123

Réf. Fournisseur

WS123

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités:

6

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

modèle:

broche de contact de protection

courant nominal:

16 A

tension nominale:

250 V

sans halogène:

Oui

couvercle:

boîtier complet

verrouillable:

Non

avec volet de protection:

Non

type de connexion:

borne à vis

traitement de la surface:

laqué / peint

avec voyant indicateur:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

fréquence:

50...60 Hz

Avec dispositif on/off:

Non

avec commutateur automatique:

Non

contact de protection (terre):

Non

porte-étiquette:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

qualité du matériau:

autre

prise inclinée ou inclinable:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Oui

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

encastrement isolé:

Oui

matériau:

plastique

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

type de fixation:

fixation à griffes/vis

impression/marquage:

sans

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

transparent:

Non

finition de la surface:

mat

avec microfusible:

Non

repiquage possible:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

135 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

nombre de prises commutables:

0

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

6

compatible IFTTT:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

broche de mise la terre de sécurité:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

finition métallique:

Non

type de chargeur USB:

autre

traitement antibactérien:

Non

Systo prise de courant triple spécial goulotte 2P+T 16A 250V 6 modules Blanc