Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Systo prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 2 modules Blanc

Hager - Systo prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 2 modules Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617082235

Réf. Sonepar

00010708223

Réf. Fournisseur

WS223

Réf. Commerciale

Hager

utilisation

UAE/IAE

mode de pose

encastré

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Oui

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

avec champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

type de fixation

fixation à borne

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Oui

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

35.75 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Systo prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 2 modules Blanc