En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Hager - Systo prise TV directe 2 modules Blanc

Hager - Systo prise TV directe 2 modules Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617082501

Réf. Sonepar

00010708250

Réf. Fournisseur

WS250

Réf. Commerciale

Hager

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

couvercle

boîtier complet

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1 dB

compatible au modem par câble

Oui

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...862 MHz

type de fixation

autre

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

largeur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

25 mm

Systo prise TV directe 2 modules Blanc