Hager - Systo sortie de câbles Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression/marquage - sans
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 8022
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617111553
Réf. Sonepar
00010711155
Réf. Fournisseur
WS155N
Réf. Commerciale
Hager
impression/marquage
sans
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
8022
type de fixation
fixation à borne
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
22.8 mm
Systo sortie de câbles Noir