Hager - Systo support à vis 8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617084550
Réf. Sonepar
00010708455
Réf. Fournisseur
WS455
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
3
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
gris
nombre d'unités, horizontales
4
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à vis
largeur
213 mm
hauteur
74 mm
profondeur
11.3 mm
largeur d'encastrement
213 mm
hauteur d'encastrement
74 mm
Systo support à vis 8 modules