Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Systo support à vis 2 modules

Hager - Systo support à vis 2 modules

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617084505

Réf. Sonepar

00010708450

Réf. Fournisseur

WS450

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

gris

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

2

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Oui

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

type de fixation

fixation à vis

largeur

70 mm

hauteur

74 mm

profondeur

10.5 mm

largeur d'encastrement

70 mm

hauteur d'encastrement

74 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

45 mm

Systo support à vis 2 modules