Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Té de Dérivation, 3D ATA 12X50 Marron

Hager - Té de Dérivation, 3D ATA 12X50 Marron

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4012740864947

Réf. Sonepar

00011086494

Réf. Fournisseur

ATA125088014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

12 mm

largeur

50 mm

couleur

marron

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

hauteur sortante

12 mm

largeur sortante

50 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

modèle

capot moulé

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

8014

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Té de Dérivation, 3D ATA 12X50 Marron