Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Té et croix lifea pour LF/FB60150 RAL 7030 gris

Hager - Té et croix lifea pour LF/FB60150 RAL 7030 gris

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 61 mm

  • largeur - 150 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4012740105545

Réf. Sonepar

00011010554

Réf. Fournisseur

M55267030

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

61 mm

largeur

150 mm

couleur

gris

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

hauteur sortante

61 mm

largeur sortante

150 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

modèle

capot moulé

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

7030

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

Té et croix lifea pour LF/FB60150 RAL 7030 gris

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60