Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Télérupteur 2F 24V

Hager - Télérupteur 2F 24V

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612369492

Réf. Sonepar

00010236949

Réf. Fournisseur

EPN524

Réf. Commerciale

Hager

fonction

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

16 A

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

17.5

profondeur d'encastrement

63 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

24...24 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

tension de commande 2

12...12 V

type de tension de commande 2

DC

fréquence de tension de commande 2

50...60 Hz

tension d’alimentation

250...250 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

1800 W

charge max. de lampe fluorescente

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

commande manuelle

Oui

Télérupteur 2F 24V

Les Atouts de l'article:

Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. Avec commande manuelle