Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612364268

Réf. Sonepar

00010236426

Réf. Fournisseur

EPS450B

Réf. Commerciale

Hager

fonction

commutateur électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

16 A

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

18

profondeur d'encastrement

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

tension de commande 2

0...0 V

type de tension de commande 2

AC

fréquence de tension de commande 2

50...60 Hz

tension d’alimentation

230...230 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

1500 W

charge max. de lampe fluorescente

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

300 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

commande manuelle

Oui

Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis

Les Atouts de l'article:

Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. SanVis, silencieux avec fonction minuterie, pas de découpe de la barre et avec commande manuelle