fin de vie

Hager - Té et croix camelea pour LFS60060 RAL 9010 blanc paloma - R26069010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Té et croix camelea pour LFS60060 RAL 9010 blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740284264

Réf. Sonepar

00011028426

Réf. Fournisseur

R26069010

Marque

Hager

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

couleur:

blanc

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtu

hauteur sortante:

60 mm

largeur sortante:

60 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

modèle:

capot moulé

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...90 °C

Té et croix camelea pour LFS60060 RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.