Hager - Té et croix lifea pour LF30045 RAL 7030 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 45 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4012740275927
Réf. Sonepar
00011027592
Réf. Fournisseur
M61867030
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
30 mm
largeur
45 mm
couleur
gris
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
30 mm
largeur sortante
45 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
7030
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Té et croix lifea pour LF30045 RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60