![Hager - Té et croix lifea pour LF40090/91 RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M54569010.jpg?ts=1714082921872)
Hager - Té et croix lifea pour LF40090/91 RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 90 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740338691
Réf. Sonepar
00011033869
Réf. Fournisseur
M54569010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
90 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
40 mm
largeur sortante
90 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
modèle
capot moulé
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Té et croix lifea pour LF40090/91 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60