Hager - Té, GBD(A)50085, Blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 56 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 0
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740205139
Réf. Sonepar
00011020513
Réf. Fournisseur
L44779010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
85 mm
profondeur
56 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
0
matériau
plastique
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
0
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Non
température d'utilisation
-30...90 °C
Té, GBD(A)50085, Blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.