Hager - Té, GBD(A)50085, Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 56 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 0
matériau - plastique
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4012740015035
Réf. Sonepar
05083001503
Réf. Fournisseur
GBD5008589016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
85 mm
profondeur
56 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
0
matériau
plastique
largeur de la dérivation
85 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-30...90 °C
Té, GBD(A)50085, Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.