Hager - Télécommande 4 touches avec retour d'information - RLF002X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Télécommande 4 touches avec retour d'information

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage LCD - Non

  • avec affichage LED - Oui

  • écran tactile - Non

  • nombre de groupes - 4

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430039621

Réf. Sonepar

05083003962

Réf. Fournisseur

RLF002X

Réf. Commerciale

Hager

affichage LCD:

Non

avec affichage LED:

Oui

écran tactile:

Non

nombre de groupes:

4

mode de pose:

autre

panneau d'extension:

Non

hauteur:

70 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

14 mm

couleur:

blanc

Télécommande 4 touches avec retour d'information

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.