Hager - Télérupteur 4F 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612369454
Réf. Sonepar
00010236945
Réf. Fournisseur
EPN540
Réf. Commerciale
Hager
fonction
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
35
profondeur d'encastrement
63 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
110...110 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
50...60 Hz
tension d’alimentation
250...400 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
1800 W
charge max. de lampe fluorescente
800 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Oui
Télérupteur 4F 230V
Les Atouts de l'article:
Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. Avec commande manuelle