Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Thermostat d ambiance semi-encastré avec entrée fil pilote

Hager - Thermostat d ambiance semi-encastré avec entrée fil pilote

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • caractéristique de réglage - PI

  • type de capteur - autre

  • finition des contacts - contact inverseur (NO/NC)

  • indice de protection (IP) - IP30

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542220251130

Réf. Sonepar

00063025113

Réf. Fournisseur

25113

Réf. Commerciale

Hager

type d'alimentation électrique

230 V CA

caractéristique de réglage

PI

type de capteur

autre

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

indice de protection (IP)

IP30

Thermostat d ambiance semi-encastré avec entrée fil pilote

Les Atouts de l'article:

Thermostat semi-encastré fil pilote pour applications Plancher Rayonnant Electrique et Plafond Rayonnant Electrique. Certifié eu.bac.