Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 125/5A 2,5VA Classe 1

Hager - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 125/5A 2,5VA Classe 1

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 125 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA

  • diamètre d'ouverture - 29.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049857139323

Réf. Sonepar

05083713932

Réf. Fournisseur

SRA01255

Réf. Commerciale

Hager

modèle

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In

125 A

courant assigné secondaire

5 A

puissance apparente nominale secondaire

2.5 VA

diamètre d'ouverture

29.5 mm

classe de précision

1

facteur de limite de surintensité

FS 5

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

hauteur de l'ouverture

20...20 mm

largeur de l'ouverture

29.5...29.5 mm

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires

1

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 125/5A 2,5VA Classe 1

Les Atouts de l'article:

transformateur d'intensité utilisé avec des compteurs d'énergie à lecture indirecte. L'ampérage au secondaire est égal à 5A.