Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V

Hager - Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 0.5 A

  • courant de sortie max. - 5 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615703019

Réf. Sonepar

00010570301

Réf. Fournisseur

ST301

Réf. Commerciale

Hager

tension primaire

230 V

tension secondaire 1

8 V

intensité de courant secondaire 1

0.5 A

courant de sortie max.

5 A

type de transfo

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2

12 V

tension secondaire 3

12 V

intensité de courant secondaire 2

0.33 A

intensité de courant secondaire 3

0 A

puissance de sortie max.

4 W

puissance dissipée max.

4 W

apparent

Oui

montage encastré

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

longueur

111 mm

largeur

35 mm

hauteur

65 mm

largeur en nombre de modules

2

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les températures

Oui

Avec dispositif on/off

Non

Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V