Hager - Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 à 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
courant de sortie max. - 1000 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615703033
Réf. Sonepar
00010570303
Réf. Fournisseur
ST303
Réf. Commerciale
Hager
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
8 V
intensité de courant secondaire 1
1 A
courant de sortie max.
1000 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
12 V
tension secondaire 3
12 V
intensité de courant secondaire 2
0.67 A
intensité de courant secondaire 3
0 A
puissance de sortie max.
8 W
puissance dissipée max.
8 W
apparent
Oui
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
111 mm
largeur
35 mm
hauteur
65 mm
largeur en nombre de modules
2
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 à 12V