Hager - Transformateur pour bande LED-flex 45 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
matériau du boîtier/corps - métal/bois
couleur - blanc
longueur - 202 mm
largeur - 37 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222556
Réf. Sonepar
05083022255
Réf. Fournisseur
LEDTR45
Réf. Commerciale
Hager
tension de sortie
12...12 V
matériau du boîtier/corps
métal/bois
couleur
blanc
longueur
202 mm
largeur
37 mm
hauteur
23 mm
diamètre
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
Transformateur pour bande LED-flex 45 W
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.