Hager - Traverse perforée latérale à griffe quadro+ pas de 25mm h 50mm l 25mm p400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 25 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189436
Réf. Sonepar
00010018943
Réf. Fournisseur
FN690E
Réf. Commerciale
Hager
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
25 mm
hauteur
50 mm
profondeur
400 mm
couleur
gris
Traverse perforée latérale à griffe quadro+ pas de 25mm h 50mm l 25mm p400mm