Hager - Traverse perforée latérale à griffe quadro+ pas de 25mm h 50mm l 25mm p600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 70 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 520 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3250610189443
Réf. Sonepar
00010018944
Réf. Fournisseur
FN691E
Réf. Commerciale
Hager
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
70 mm
hauteur
110 mm
profondeur
520 mm
Traverse perforée latérale à griffe quadro+ pas de 25mm h 50mm l 25mm p600mm