Hager - Traverse perforée quadro+ métal zingué h 25mm pour cellule 700mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 6 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 400 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3250610190708
Réf. Sonepar
00010019070
Réf. Fournisseur
FN864E
Réf. Commerciale
Hager
matériau
acier
longueur
6 mm
forme de trou
anneau
hauteur
400 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Traverse perforée quadro+ métal zingué h 25mm pour cellule 700mm