Hager - Variateur rotatif gallery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
variation par coupure de début de phase - Oui
variation par coupure de fin de phase - Oui
type de charge - universel
composition - mécanisme complet avec cadre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617195058
Réf. Sonepar
05083719505
Réf. Fournisseur
WXF060
Réf. Commerciale
Hager
type de commande
bouton pousse et tourne
variation par coupure de début de phase
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
type de charge
universel
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
2
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7011
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...50 Hz
tension de commande
196...253 V
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
47 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Variateur rotatif gallery
Les Atouts de l'article:
Permet le réglage de l'intensité lumineuse en fonction des besoins par rotation, allumage et extinction par appui.