Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Variateur Rotatif pure essensya

Hager - Variateur Rotatif pure essensya

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • type de charge - universel

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617120579

Réf. Sonepar

05083712057

Réf. Fournisseur

WE062

Réf. Commerciale

Hager

type de commande

bouton pousse et tourne

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

type de charge

universel

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

2

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation par clic

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

tension nominale (Un)

230...230 V

fréquence

50...60 Hz

tension de commande

196...253 V

puissance max. de commutation LED

70 W

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil

70.5 mm

hauteur d'appareil

70.5 mm

profondeur d'appareil

46.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Variateur Rotatif pure essensya