Hager - Voyant triple LED rouge 230VAC QCPB QC passage de barre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615725066
Réf. Sonepar
00010572506
Réf. Fournisseur
SVS127B
Réf. Commerciale
Hager
source lumineuse
LED
couleur de la calotte
rouge
type de tension
AC
tension assignée (Ue)
230 V
largeur en nombre de modules
1
culot de lampe
autre
puissance de la lampe max.
0.8 W
profondeur d'encastrement
62 mm
indice de protection (IP)
IP20
Voyant triple LED rouge 230VAC QCPB QC passage de barre
Les Atouts de l'article:
Voyant LED à très faible consommation et longue durée de vie. SanVis, pas de découpe de la barre et avec porte étiquette intégré