Hager - Witty borne de charge IP55 1x11kW 3P T2 avec cle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 11 kW
puissance de raccordement nominale - 11 kW
largeur - 250.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740990219
Réf. Sonepar
05083099021
Réf. Fournisseur
XEV1K11T2
Réf. Commerciale
Hager
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
11 kW
puissance de raccordement nominale
11 kW
largeur
250.5 mm
hauteur
553.5 mm
profondeur
173 mm
mode de pose
montage mural
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
1
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
1
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Non
fonction contrôle d'accès
Non
avec gestion de la charge
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Witty borne de charge IP55 1x11kW 3P T2 avec clé