Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR33 RELICON i-1 / SF

Hellermanntyton - Boite de jonction avec résine coulée PUR33 RELICON i-1 / SF

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...3 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4031026555843

Réf. Sonepar

00816655584

Réf. Fournisseur

435-12000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

1.5...3 mm²

nombre de conducteurs

5

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Non

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

N(A)YY

accessoires de connexion

sans

Boite de jonction avec résine coulée PUR33 RELICON i-1 / SF