Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, D nominal 25, GS-PVC, noir-metal, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - autre
qualité du matériau - PVC
fermé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026310442
Réf. Sonepar
00816631044
Réf. Fournisseur
166-50604
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube
25...25 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
autre
qualité du matériau
PVC
fermé
Non
couleur
noir
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Oui
Bride de fixation HELAGUARD AFCS25, Ø nominal 25, acier galvanisé (GS)/ polychlorure de vinyle (PVC), température d'utilisation de -20°C à +105°C, noir/métal, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Le clip de fixation AFCS est conçu pour maintenir les gaines métalliques.Fixation simple et sécurisée des gaines métalliquesLe revêtement empêche les dommages dus à l'abrasion