Hellermanntyton - Bride de fixation AFCSS, D nominal 25, SS316, metal, sachet de 10 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - autre
qualité du matériau - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026310541
Réf. Sonepar
00816631054
Réf. Fournisseur
166-50614
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube
25...25 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
autre
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Bride de fixation HELAGUARD AFCSS25, Ø nominal 25, acier inoxydable (SS316), température d'utilisation de -100°C à +400°C, sans halogène, métal, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Le clip AFCSS est utilisé pour venir maintenir et sécuriser les gaines métalliques. Fixation simple et sécurisé des gaines métalliques