Hellermanntyton - Bride de fixation AFCSS, D nominal 40, SS316, metal, sachet de 5 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 40...40 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - autre
qualité du matériau - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4031026310565
Réf. Sonepar
00816631056
Réf. Fournisseur
166-50616
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube
40...40 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
autre
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Bride de fixation HELAGUARD AFCSS40, Ø nominal 40, acier inoxydable (SS316), température d'utilisation de -100°C à +400°C, sans halogène, métal, sachet de 5 pièces
Les Atouts de l'article:
Le clip AFCSS est utilisé pour venir maintenir et sécuriser les gaines métalliques. Fixation simple et sécurisé des gaines métalliques