Hellermanntyton - Capuchon thermoretractable avec adhesif, D interieur expanse-retreint 100-45mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 105 mm
diamètre interne après rétreint - 45 mm
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
5022660646782
Réf. Sonepar
00816064678
Réf. Fournisseur
416-16090
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
105 mm
diamètre interne après rétreint
45 mm
couleur
noir
taux de rétreint
3:1
longueur totale après rétrécissement
135 mm
température d'utilisation
-55...80 °C
Capuchon thermorétractable avec adhésif CRC 46-80 E.D.F., Polyoléfine, Noir, toron mini 48.0 mm, toron maxi 80.0 mm, diamètres 100.0 mm/45.0 mm, conditionnement par 30
Les Atouts de l'article:
Les capuchons d'extrémité basse tension Helashrink série 1600 conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, aluminium et acier blindé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension